INA AS 110145 TAATSRING

Tegen-/loopschijf AS

Zie technische informatie

Referenties

INA:AS110145
Rubix:03116156
Fabrikant:0000198280000
EAN:4012802710731
INA AS 110145 TAATSRING

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA AS 110145 TAATSRING


Voldoet aan DIN 5405-3.
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Toepassingen

Schacht of behuizing sluitring. Geschikt voor axiale naaldkransen uit de AXK- en K811-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)1x145x145 mm
Logistiek gewicht55 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte1 mm
Materiaalstaal
Serieas
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
21,35 excl. BTW
/ stuk
25,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen