INA AS 1528 TAATSRING

Tegen-/loopschijf AS

Zie technische informatie

Referenties

INA:AS1528
Rubix:03110610
Fabrikant:0000194610000
EAN:4012802453775
INA AS 1528 TAATSRING

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA AS 1528 TAATSRING


Voldoet aan DIN 5405-3.
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Toepassingen

Schacht of behuizing sluitring. Geschikt voor axiale naaldkransen uit de AXK- en K811-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)1x28x28 mm
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte1 mm
Materiaalstaal
Serieas
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden