Referenties
INA:LS0821
Rubix:03112392
Fabrikant:0014092390000
EAN:4012802692549

Productdetails : INA LS 0821 LOOPRING
Geschikt voor axiale naaldkransen uit de K811-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x21x21 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 2,75 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | ls |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen