TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 16 MT 10

TEGERA 16-9 CHEMISCHE BESCHERMINGSHANDSCHOEN ZWART

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:16-10
Rubix:A0188520
EAN:7340118332970
TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 16 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Lengte350 mm
Hoofdmateriaalbutyl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 16 MT 10


TEGERA® 16 is een beschermende handschoen die ontworpen is om superieure weerstand te bieden tegen agressieve chemicaliën, met behoud van vingertopgevoeligheid en draagcomfort. Hij is gemaakt van butyl van 0,34 mm dikte met een zandachtige afwerking, en biedt veilige, nauwkeurige grip in risicovolle omgevingen. Dankzij de compatibiliteit met touchscreens en de veelzijdigheid is dit product een essentieel persoonlijk beschermingsmiddel voor professionals die met chemische stoffen werken.

Kenmerken:
TEGERA® 16 combineert geavanceerde bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën met een hoog niveau van comfort en flexibiliteit. Deze waterdichte handschoen voorkomt direct contact met schadelijke vloeistoffen, terwijl hij een uitstekende vingertopgevoeligheid behoudt. De zandachtige afwerking zorgt voor betrouwbare grip, zelfs in natte of gladde omstandigheden. Het butylmateriaal is speciaal gekozen om de chemische weerstand en het ontwerp van de handschoen omvat opgerolde randen voor volledige polsbescherming. Deze handschoen is ook geschikt voor touchscreens, waardoor je digitale tools kunt blijven gebruiken zonder de handschoenen uit te trekken.

Specificaties:
- Categorie: cat. III.
- Dikte: 0,34 mm.
- Lengte: 350 mm.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Kleur: zwart.
- Materiaal: butyl.
- Manchetstijl: opgerolde randen.

Normen:
TEGERA® 16 voldoet aan:
- EN ISO 374-1/Type B (BIK): deze norm garandeert bescherming tegen deze chemische stoffen: aceton (B), 99% azijnzuur (I), 40% natriumhydroxide (K), met gecontroleerde permeatieniveaus;
- EN ISO 374-5 (virussen): deze norm certificeert dat de handschoen bescherming biedt tegen micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën en virussen;
- EN 388 A (0010X): deze handschoen is bestand tegen scheuren (1/4).

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.

Sterke punten

- Versterkte bescherming tegen agressieve chemicaliën;
- Compatibel met touchscreens voor soepel digitaal gebruik;
- Uitstekende grip dankzij zandachtige afwerking;
- Optimaal comfort en flexibiliteit voor precisiewerk;
- Volledig waterdicht om binnendringen van vloeistoffen te voorkomen;
- Ergonomisch ontwerp voor een goede pasvorm op de hand.

Toepassingen

De TEGERA® 16 handschoen is ideaal voor middelzware manipulaties in chemische of gevaarlijke omgevingen. Hij wordt aanbevolen voor omgevingen met chemische risico's, corrosieve zones of een hoog infectierisico. De typische toepassingen ervan zijn werk in de landbouw, reparatiewerkzaamheden, werk in de petrochemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, laboratoriumwerk, ontsmetting en sanitair. Deze handschoen kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, vooral in omstandigheden waar de gebruiker wordt blootgesteld aan vloeibare of vaste chemicaliën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat10
Lengte350 mm
Hoofdmateriaalbutyl
Kleurzwart
Manchet stijlgerolde randen
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalbutyl
€ 68,58 excl. BTW
/ paar
€ 82,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat