Referenties
Tegera:184A-9
Rubix:A0612160
EAN:7340118341927

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 184A MT 9
0,21 mm/8,26 mil allround klassieke nitrilhandschoen. Uitstekend voor huishoudelijk werk en goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen. Goede grip dankzij een verhoogd diamantpatroon en een manchet die kleding beschermt. Latexvrij en ftalaatvrij om allergieën te voorkomen. De handschoen werkt met touchscreens, heeft een goede pasvorm en wordt per paar verpakt.
Een allround klassieke nitrilhandschoen. Uitstekend voor huishoudelijk werk. Retailverpakt.
Sterke punten
Spatbescherming tegen chemicaliën, Goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen, Werkt met touchscreens, Ftalaatvrij, Latexvrij, Waterdicht
Toepassingen
Landbouwwerk, Montage, Werk in de chemische technologie, Reiniging, Decontaminatie, Werk in de visserij, Hanteren van levensmiddelen, Hotel- en restaurantwerk, Keukenwerk, Laboratoriumwerk, Spuitwerk, Schilderwerk, Petrochemisch werk, Reparatiewerk, Sanitatie, Tegelzetwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | a |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | blauw |
| Dikte | 0,21 mm |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 28,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
