Referenties
Ansell:87-198 07
Rubix:A0691728
Fabrikant:87198070
EAN:10076490701359

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-198 MT 7
- Natuurlijk latex biedt een hoge mate van treksterkte
- Katoenen flockvoering voor optimaal comfort
- Goede chemische en mechanische bescherming
- Speciaal wasbehandeld voor waterafstoting
- Uitstekende behendigheid en tastgevoel
- Voldoet aan FDA- en EU-voedselveiligheidseisen (inclusief 21 CFR 177.2600)
Sterke punten
- Handschoen voor licht werk
- 100% katoenen flockvoering
- Speciale behandeling voor waterafstoting
- Goede behendigheid en tastgevoel
- Voldoet aan FDA- en EU-eisen voor voedselverwerking
Toepassingen
Pluimveeverwerking|Alle toepassingen in de voedselverwerking met voedselcontact|Omgaan met chemicaliën|Schoonmaakwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 305 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,16 excl. BTW
/ 144 paar
€ 372,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen