Referenties
Tegera:6296-8
Rubix:A0932511
Fabrikant:6296-8
EAN:7333506007918

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6296 MT 8
De TEGERA® SubZero 6296-handschoen biedt goede bescherming bij extreme koude omstandigheden. Gemaakt met premium volnerf rundsleer op de gevormde handpalm en TEGERA® Water Repellent-textiel op de rug; duurzaam en flexibel. De handschoen is voorzien van Aquathan® voor volledige waterdichtheid en een 78% gerecyclede Thinsulate®-voering (150g) voor superieure isolatie. Winddicht, compatibel met touchscreens en uitgerust met een lange manchet om sneeuw en kou buiten te houden.
Waterdichte handschoen met Aquathan®, extra warme voering van gerecyclede Thinsulate® voor omstandigheden onder nul.
Sterke punten
Geschikt voor touchscreens,Versterkte vingers en duim,Voorgevormde vingers,Waterafstotende rug,Waterdicht,Reflector
Toepassingen
Landbouwwerk,Luchthavenwerk,Bouw en constructie,Constructie,Vissen,Bosbouw,Jacht,Installatiewerk,Machinerijden,Machinebediening,Maritiem werk,Mijnbouw,Beveiligings- en politiewerk,Transportwerk,Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 321 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | nylon |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,96 excl. BTW
/ paar
€ 54,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
