TEGERA HANDSCHOEN 6295 MT 9

TEGERA 6295

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:6295-9
Rubix:A0932516
Fabrikant:6295-9
EAN:7333506008991
TEGERA HANDSCHOEN 6295 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)22x
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6295 MT 9


De TEGERA® SubZero 6295 handschoen is vervaardigd met premium volnerf rundsleder op de op maat gemaakte palm en TEGERA® Water Repellent textiel op de rug voor flexibiliteit en duurzaamheid. De handschoen heeft een uitneembare wollen voering van 70 % wol en 30 % polyester, waardoor deze gemakkelijk te drogen en te reinigen is. De wol absorbeert vocht en houdt uw handen droog en warm, wat zorgt voor maximaal comfort. Een polsriem houdt de handschoen op zijn plaats en houdt de warmte vast, en de sneeuwsluiting voorkomt dat sneeuw binnendringt. Winddicht en touchscreen-compatibel.
Winddichte handschoen met uitneembare wollen voering, polsband en sneeuwsluiting voor extreme koude omstandigheden.

Sterke punten

Touchscreen-compatibel,Voorgevormde vingers,Winddicht,Waterafstotend,Reflecterend,Warm

Toepassingen

Landbouwwerk,Luchthavenwerk,Bouw en constructie,Constructie,Visserij,Bosbouw,Jacht,Installatiewerk,Besturen van machines,Bedienen van machines,Maritiem werk,Mijnbouw,Beveiligings- en politiewerk,Transportwerk,Magazijnwerk,Werk in de houtindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)22x
Hoofdmateriaalpolyester
Contact met voedingsmiddelennee
Coating van de handschoenennylon
Kleurzwart
€ 55,98 excl. BTW
/ paar
€ 67,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat