Referenties
Tegera:73-9
Rubix:A0497202
EAN:7340118341149




Documenten
Productdetails : TEGERA ARMBESCHERMER 73 MT 9
De TEGERA® 73 snijbestendige armbeschermer is ontworpen om de hoogste snijweerstand te bieden en maximale veiligheid te garanderen bij het hanteren van gevaarlijke materialen. Deze armbeschermer heeft een snijbeschermingsniveau F en maakt gebruik van CRF®-technologie, die polyester, spandex en roestvrijstalen vezels combineert. Dit innovatieve ontwerp zorgt voor flexibiliteit, uitstekend ademend vermogen en optimaal comfort gedurende het gebruik. Dit product is geschikt voor werkomgevingen met een risico op snijwonden en biedt optimale bescherming in de mechanische, glas- en zware industrieën.
Kenmerken:
Deze snijbestendige armbeschermer is ontworpen om geavanceerde bescherming te bieden tegen snijwonden en, tegelijkertijd, uitstekend comfort en gebruiksgemak te leveren. Het unieke bevestigingssysteem zorgt voor een perfecte pasvorm en maakt het aan- en uittrekken eenvoudig. De 10-gauge constructie garandeert uitzonderlijke robuustheid en uitstekende beweeglijkheid bij precieze manipulaties. De hoogwaardige textielmatrix combineert weerstand en flexibiliteit, waardoor een grote bewegingsvrijheid wordt geboden. Bovendien is deze armbeschermer gecertificeerd voor voedselverwerking, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is in diverse industriële sectoren.
Specificaties:
• Type bescherming: snij- en schuurbestendig.
• Materiaal: CRF®-technologie, HPPE, polyester, spandex, roestvrijstalen vezels.
• Lengte: 420-490 mm.
• Kleur: zwart.
• Sluitmethode: elastisch 360°.
Normen:
Deze armbeschermer voldoet aan de volgende veiligheidsNormen:
• EN 388 3X4XF: bescherming tegen mechanische risico’s.
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
• Certificering voor voedingsmiddelen: goedgekeurd voor voedselverwerking.
• Certificering: OEKO-TEX®.
Merkinformatie:
TEGERA® is een merk van de Zweedse groep Ejendals, een toonaangevend bedrijf in het ontwikkelen en produceren van veiligheidshandschoenen en veiligheidsuitrusting voor handen en onderarmen. Het merk staat bekend om zijn innovatieve oplossingen en ontwikkelt hoogwaardige producten die veiligheid, comfort en duurzaamheid combineren. De TEGERA® 73 armbeschermer is een goed voorbeeld van deze inzet, door optimale bescherming tegen snijwonden te bieden en uitstekende wendbaarheid te garanderen voor professionals die werken in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Deze snijbestendige armbeschermer is ontworpen om geavanceerde bescherming te bieden tegen snijwonden en, tegelijkertijd, uitstekend comfort en gebruiksgemak te leveren. Het unieke bevestigingssysteem zorgt voor een perfecte pasvorm en maakt het aan- en uittrekken eenvoudig. De 10-gauge constructie garandeert uitzonderlijke robuustheid en uitstekende beweeglijkheid bij precieze manipulaties. De hoogwaardige textielmatrix combineert weerstand en flexibiliteit, waardoor een grote bewegingsvrijheid wordt geboden. Bovendien is deze armbeschermer gecertificeerd voor voedselverwerking, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is in diverse industriële sectoren.
Specificaties:
• Type bescherming: snij- en schuurbestendig.
• Materiaal: CRF®-technologie, HPPE, polyester, spandex, roestvrijstalen vezels.
• Lengte: 420-490 mm.
• Kleur: zwart.
• Sluitmethode: elastisch 360°.
Normen:
Deze armbeschermer voldoet aan de volgende veiligheidsNormen:
• EN 388 3X4XF: bescherming tegen mechanische risico’s.
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
• Certificering voor voedingsmiddelen: goedgekeurd voor voedselverwerking.
• Certificering: OEKO-TEX®.
Merkinformatie:
TEGERA® is een merk van de Zweedse groep Ejendals, een toonaangevend bedrijf in het ontwikkelen en produceren van veiligheidshandschoenen en veiligheidsuitrusting voor handen en onderarmen. Het merk staat bekend om zijn innovatieve oplossingen en ontwikkelt hoogwaardige producten die veiligheid, comfort en duurzaamheid combineren. De TEGERA® 73 armbeschermer is een goed voorbeeld van deze inzet, door optimale bescherming tegen snijwonden te bieden en uitstekende wendbaarheid te garanderen voor professionals die werken in veeleisende omgevingen.
CRF® technology and stainless-steel fibre yarn. Unique hand-attachment. Food approved.
Sterke punten
• Maximale snijweerstand: bescherming van niveau F volgens EN 388.
• Flexibel en ademend ontwerp: geschikt voor langdurig gebruik zonder ongemak.
• Uitstekende grip: zorgt voor veilige hantering van scherpe voorwerpen.
• Gecertificeerd voor voedselveiligheid: geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie.
• Uniek handbevestigingssysteem: gemakkelijk aan te passen en op zijn plaats te houden.
• Flexibel en ademend ontwerp: geschikt voor langdurig gebruik zonder ongemak.
• Uitstekende grip: zorgt voor veilige hantering van scherpe voorwerpen.
• Gecertificeerd voor voedselveiligheid: geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie.
• Uniek handbevestigingssysteem: gemakkelijk aan te passen en op zijn plaats te houden.
Toepassingen
Deze armbeschermer is ideaal voor professionals die werken in sectoren met een hoog risico op snijwonden, letsel door schuren, krassen en scheurwonden. Dit product wordt aanbevolen voor de volgende toepassingen:
• De metaalproductie: bewerking van metaal, snijden van platen en plaatbewerking.
• Bouw, constructie en openbare werken: hantering van zware materialen, assemblagewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden, engineering.
• De glasindustrie: manipulatie van glasplaten en scherpe voorwerpen.
• Industriële onderhoudswerkzaamheden: machinebediening en gevaarlijk gereedschap.
• Logistiek en magazijnwerk: werken in omgevingen met risico op schuren en snijwonden.
• De voedselverwerkingsindustrie
• MRO
• De auto-industrie
• Transport
• De metaalproductie: bewerking van metaal, snijden van platen en plaatbewerking.
• Bouw, constructie en openbare werken: hantering van zware materialen, assemblagewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden, engineering.
• De glasindustrie: manipulatie van glasplaten en scherpe voorwerpen.
• Industriële onderhoudswerkzaamheden: machinebediening en gevaarlijk gereedschap.
• Logistiek en magazijnwerk: werken in omgevingen met risico op schuren en snijwonden.
• De voedselverwerkingsindustrie
• MRO
• De auto-industrie
• Transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| ESD | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,44 excl. BTW
/ stuk
€ 18,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden