CMT HANDSCHOEN VINYL POEDERVRIJ WIT L (DS=100ST)
Wegwerphandschoenen Vinyl Ongepoederd wit
Zie technische informatieReferenties
Cemex Trescon:VI303
Rubix:22079704
EAN:8716244003845

Productdetails : CMT HANDSCHOEN VINYL POEDERVRIJ WIT L (DS=100ST)
De vinyl handschoenen van CMT bieden een optimale bescherming voor gebruikers in de zorg en voedingsindustrie. De CMT vinyl handschoenen vormen een alternatief voor de latex handschoenen die bij sommige dragers voor een allergische reactie zorgt. De vinyl handschoenen zijn gemaakt van Polyvinylchloride. De CMT vinyl handschoenen voldoen aan de volgende normeringen: CE, EU-Verordening nr. 10/2011 inzake plastic materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 93/42/EEC betreffende medische hulpmiddelen. Class I. EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN374-1, EN374-2, EN420, EN388. De CMT vinyl handschoenen hebben de volgende kenmerken: Wit, Poedervrij, Gemaakt van PVC. Lengte van 240mm. Perfecte pasvorm. AQL van 1.5. Ambidextrous. Geschikt voor contact met voeding. Geschikt voor medisch gebruik. Past in de CMT wanddispensers 3372 en 3373. Product voor eenmalig gebruik. Dispensers en omdoos zijn gemaakt van recyclebaar karton. De CMT vinyl handschoenen worden verkocht per omdoos van 10 dispensers à 100 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | l |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | doos à 10 dispensers x 100 stuks (totaal 1.000 stuks) |
| Materiaal | vinyl |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,98 excl. BTW
/ doos
€ 10,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden