TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8858 OIL GRIP MT 12

Tegera 8858 Handschoen

Zie technische informatie
Referenties
Tegera:8858-12
Rubix:A0746954
EAN:7340118474724
TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8858 OIL GRIP MT 12
Technische samenvatting
Typehandschoen
Maat12
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8858 OIL GRIP MT 12


Deze handschoen biedt uitstekende grip in olieachtige omgevingen. Drievoudige coating Volledige nitrilschuimcoating die een robuuste barrière tegen olie vormt. 18 gauge Snijbestendig, niveau C en versteviging tussen duim en wijsvinger. 18 gauge gebreide voering met CRF® snijbestendige technologie die 30% gerecycled polyester bevat.
Waterproof cut resistant glove, level C, fully dipped with latex free cuff.

Sterke punten

Touchscreen, Oeko-Tex goedgekeurd. OBT: Oil Barrier Grip OGT Oil Grip Technology Uitstekende grip in olieachtige omgevingen die uitglijden en verwondingen voorkomt Weerstaat contacthitte tot 100°C/212°F. Snijbestendig, niveau C en versterkt tussen duim en wijsvinger

Toepassingen

Agricultural work, Assembly, Building and construction, Concrete work, Construction, Engineering, Installation work, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work, Shop work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat12
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalpolyester
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,42 excl. BTW
/ 6 paar
127,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (6)