Referenties
Tegera:9190-11
Rubix:22420188
EAN:7392626030572


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 21x |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEDER 9190 MT 11
Kunstleren handschoen, Winter gevoerd, 0,7 mm, Microthan+, Diamondgreeppatroon, Polyester, Fleece, Cat. II, Zwart, grijs, geel, Chroomvrij, Polssteun, Klittenband, voor algemene werkzaamheden.
EN388_2222X, EN511_21X
EN388_2222X, EN511_21X
Synthetic leather glove for work that require extra protection for the wrist.
Sterke punten
Wrist-supporting,Extra long,Chrome free,Reinforced index finger,Reinforced seams,Reinforced fingertips,Pre-curved fingers,Specially designed thumb,Water repellent,Moisture resistant,Ergonomically shaped,Reflector,Specially designed details
Toepassingen
Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,Construction,Soil preparation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Mining
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 21x |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | polyester |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,47 excl. BTW
/ paar
€ 51,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen