TEGERA HANDSCHOEN 987 MT 11

TEGERA® 987

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:987-11
Rubix:A0612838
EAN:7340118340647
TEGERA HANDSCHOEN 987 MT 11

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 987 MT 11


De TEGERA® 987 handschoen biedt maximale snijbescherming van niveau F en is bestand tegen contacthitte tot 250 °C op de handpalm. Daarnaast biedt hij ook een goede bescherming tegen contactkoude. Deze handschoen is ideaal voor zwaar hanteringswerk en de robuuste constructie, gecombineerd met technische materialen, maakt deze een betrouwbare keuze voor professionals in de metaal-, glas- en reparatiesector.

Kenmerken:
TEGERA® 987 is vervaardigd uit technische vezels van para-aramide en roestvast staal, wat betrouwbare bescherming biedt tegen ernstige snijrisico’s. De 7 gauge voering combineert duurzaamheid met behoud van vingertopgevoeligheid. De handpalm is voorzien van een nitrilcoating met een zandachtige afwerking, wat een verbeterde grip garandeert, zelfs in vochtige of olieachtige omstandigheden. De coating is waterdicht en biedt een doeltreffende bescherming tegen water en vettige vloeistoffen. De handpalm is bovendien bestand tegen contacthitte tot 250 °C, wat ideaal is voor werkomgevingen met hoge temperaturen. Tot slot beschermt deze handschoen ook tegen contactkoude en voorkomt snijwonden, prikken, letsel door schuren, blaren, aanraking met vuil en aanraking met vocht. Het verlengde manchet zorgt voor extra bescherming van de onderarm.

Specificaties:
- Voeringstof: 7 gauge, acryl, para-aramide, roestvast-staalvezelgaren.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Materiaal manchet: textiel.
- Lengte: 250 tot 290 mm.
- Kleur: zwart, geel.

Normen:
Deze TEGERA® 987 handschoen voldoet aan:
- EN 388 + A1: 4X42F, wat een zeer hoge weerstand tegen schuren (4/4), scheuren (4/4) en perforaties (2/4) betekent. Hij is ook bestand tegen snijden en heeft een beschermingsniveau van F;
- EN 407: X2XXXX, garandeert weerstand tegen contacthitte (tot 250 °C voor de handpalm);
- EN ISO 21420: bevestigt de naleving van algemene eisen inzake comfort, beweeglijkheid en ergonomie;
- EN 511: X1X, voor bescherming tegen contactkoude.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Withstands contact heat up to 250°C/482°F, withstands contact cold, nitrile palm-dipped.

Sterke punten

- Hoge bescherming tegen snijwonden dankzij para-aramide en roestvaststalen vezels;
- Bestand tegen contacthitte tot 250 °C, voor optimale veiligheid in hete omgevingen;
- Handpalm met nitrilcoating en zandachtige afwerking voor een doeltreffende grip, zelfs in olieachtige of natte omstandigheden;
- Water- en olieafstotende handschoen voor comfort en snel drogen;
- Verlengd manchet voor een betere bedekking van de onderarm en extra bescherming;
- Thermisch comfort aangepast aan koude omgevingen, dankzij de technische voering;
- Ontworpen om blaren, schuurwonden en contact met scherpe of vuile oppervlakken te voorkomen.

Toepassingen

De TEGERA® 987 handschoen wordt aanbevolen voor omgevingen met risico's op snijwonden, hitte en vochtigheid. Hij is bijzonder geschikt voor hete, vuile of vochtige omgevingen waar de werkomstandigheden veeleisend zijn. Deze handschoen is ideaal voor zware hanteringstaken in de volgende industriële sectoren: plaatmetaalwerkzaamheden, metaalwerk, werk in de glasindustrie en reparatiewerkzaamheden. De handschoen kan doeltreffend worden gebruikt door arbeiders op bouwterreinen, in productie- of onderhoudswerkplaatsen en in elke omgeving waar hitte, vochtigheid en mechanische risico's samenkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandf
Hoofdmateriaalacryl
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Lengte290 mm
Kleurgeel
€ 165,42 excl. BTW
/ 6 paar
€ 200,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat