ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-251 16 NARROW

Hoezen 11-251

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11251160-N
Rubix:22443232
Fabrikant:11251160-N
EAN:10076490450875
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-251 16 NARROW
brand logo

Technische samenvatting

Typehebben mouwen
Maat16
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-251 16 NARROW


De HyFlex® 11-251 mouw is uitgerust met de INTERCEPT™-technologie en een naadloos gebreide constructie en biedt effectieve snijbescherming en een stabiele pasvorm dankzij de duimopening en de stevige fixatie ter hoogte van de biceps. De siliconenvrije uitvoering beperkt ongewenste overdracht vóór lakwerk, terwijl het gebruik van gerecycleerde materialen bijdraagt aan een lagere ecologische voetafdruk.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-251 mouw beschermt de onderarm bij handelingen met scherpe randen, ruwe kanten of plaatmateriaal. De INTERCEPT™-technologie zorgt voor een betrouwbaar niveau van snijweerstand. De voering in HPPE-garen is naadloos gebreid en biedt een fris, ademend draaggevoel voor de drager. De duimopening houdt de mouw correct op zijn plaats, terwijl de band ter hoogte van de biceps voor een stabiele positionering op de arm zorgt. Het siliconenvrije ontwerp beperkt de overdracht van contaminanten op metalen oppervlakken vóór lakwerk. De bovenrand kan rood, zwart of lichtblauw zijn om de verschillende beschikbare breedtes aan te geven. De gebreide constructie vergemakkelijkt het aantrekken.

Specificaties:
• Steken per inch: 15
• Constructie: gebreid, naadloos
• Voering¬materiaal: Ansell INTERCEPT™-technologie op basis van HPPE
• Manchetstijl: tricot manchet met duimopening
• Latexvrij: ja
• Siliconenvrij: ja
• Antistatische eigenschap: nee
• Wasinstructies: 3 wasbeurten op 40 °C

Normen:
• EN 388 +A1: prestatieniveau 2X42B (2 = slijtvastheid, X = circulaire snijtest niet van toepassing, 4 = scheurweerstand, 2 = perforatieweerstand, B = snijweerstand volgens ISO)
• EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermende handschoenen en mouwen
• FDA-conform (21 CFR 177.1520 en 21 CFR 177.2600): geschikt voor contact met levensmiddelen volgens de door de fabrikant vermelde referenties
• OEKO-TEX® Standard 100 (CITEVE): aantoonbare afwezigheid van schadelijke stoffen volgens het opgegeven certificeringsprotocol
• REACH-conform: naleving van de Europese regelgeving inzake chemische stoffen
• CE-categorie II: persoonlijk beschermingsmiddel voor middelgrote risico’s
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.

Sterke punten

• Beheersing van snijrisico’s dankzij INTERCEPT™-technologie
• Hoog draagcomfort bij langdurig gebruik door ademend HPPE-garen en naadloze, gebreide constructie die de bewegingen volgt
• Stabiele pasvorm tijdens het werk dankzij duimopening en bicepsfixatie, waardoor verschuiven wordt beperkt
• Beperking van overdracht vóór lakwerk door het ontbreken van siliconen, nuttig bij de voorbereiding van metalen onderdelen

Toepassingen

Deze snijbestendige mouw wordt gebruikt in sectoren zoals:
- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
Het is ideaal voor de volgende toepassingen:
- Werkzaamheden met een pers
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Werken met motor- en carrosserie-onderdelen
- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Ruiten vervangen en repareren
- Structurele en carrosserieonderdelen vastpakken
- Carrosserieoppervlak controleren, markeren en retoucheren
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Panelen, onderdelen aanpassen
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typehebben mouwen
Maat16
Snijweerstandb
Hoofdmateriaaltextiel
Schuurweerstand2
Kleurgrijs
€ 354,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 428,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat