Referenties
Tegera:8831R-11
Rubix:A0612730
EAN:7340118389158

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8831R MT 11
Handschoen met koudebescherming in combinatie met hoge snijbescherming (niveau D). Handpalm gedompeld in latex, voor droge en vochtige omgevingen. 10 gg en CRF snijbestendigheidstechnologie. De handschoen is duurzaam, zacht en warm en de latexdompeling zorgt voor een goede grip. Perfect voor allroundwerk in koude en vochtige omgevingen.
Handschoen met koudebescherming in combinatie met hoge snijbescherming (D), handpalm gedompeld.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 250°C
Toepassingen
Bouw en constructie, Constructie, Machinebesturing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 1 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | acryl / hppe / polyester / nylon / roestvrijstalen vezelgaren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,62 excl. BTW
/ 6 paar
€ 121,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
