TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG INFINITY 8805 MT 11
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBEST. NITRIL/PU 8805 INFINITY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8805-11
Rubix:A0120938
EAN:7340118319315

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG INFINITY 8805 MT 11
De TEGERA® INFINITY 8805 is een ultralichte, snijbestendige handschoen met snijniveau B, die ontworpen is om als een beschermende tweede huid te fungeren. Dankzij de hoge beweeglijkheid, de hoge vingertopgevoeligheid en de bescherming tegen lichte mechanische risico's is dit product de perfecte handschoen voor professionals die precisiewerk uitvoeren.
Kenmerken:
De handschoen is naadloos gebreid met een breitechniek van 18 gauge en is dun en zeer flexibel. De door Ejendals ontwikkelde CRF®-technologie biedt bescherming tegen lichte snijwonden. De handschoen heeft een hoge weerstand tegen schuren en scheuren, waardoor het zeer duurzaam is. De handpalm is gecoat met zeer zacht nitrilschuim voor een uitstekende grip op droge, vochtige en zelfs zeer vuile oppervlakken. Dit product biedt ook bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C, waardoor hete onderdelen met tussenpozen veilig kunnen worden gehanteerd. De ruimte tussen de duim en wijsvinger, die meer onderhevig is aan slijtage, wordt versterkt door een gelokaliseerde coating. Bovendien is deze handschoen geschikt voor touchscreens en het hanteren van levensmiddelen.
Specificaties:
- Voeringstof: koolstofvezels, CRF®-technologie, HPPE, nylon, roestvast-staalvezelgaren.
- Constructie: naadloos gebreid met een coating op de palm.
- Gauge: 18 (zeer dunne handschoen).
- Coating: nitrilschuim en polyurethaan op waterbasis (aqua PU).
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Maat: 5 tot 11.
- Lengte: tussen 210 en 270 mm, afhankelijk van de maat.
- Motoriek: 5/5.
- Kleur: grijs, geel, zwart.
- Verpakking: 6 paar per bundle, samengebonden met een haak met hangtag.
- Geschikt voor touchscreens.
Normen:
- CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. PBM van categorie II.
- EN 388 voor mechanische weerstand (schuren: 4; scheuren: 4, perforaties: 2, snijden: B).
- EN 407 voor hittebestendigheid (contactwarmte van niveau 1: tot 100 °C gedurende 15 seconden).
- EN 21420 voor algemene eisen voor beschermende handschoenen.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Gecertificeerd STANDARD 100 door OEKO-TEX.
- Dermatest® certificaat.
Merkinformatie:
Tegera is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen. Tegera biedt veiligheidshandschoenen aan die comfort, duurzaamheid en innovatie combineren voor diverse sectoren, zoals de industrie, bouw en onderhoud. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit en gebruikt geavanceerde technologieën zoals de CRF®-technologie om bescherming te bieden tegen snijden, chemicaliën en schokken, terwijl het tegelijkertijd optimale beweeglijkheid en gebruikscomfort garandeert.
Kenmerken:
De handschoen is naadloos gebreid met een breitechniek van 18 gauge en is dun en zeer flexibel. De door Ejendals ontwikkelde CRF®-technologie biedt bescherming tegen lichte snijwonden. De handschoen heeft een hoge weerstand tegen schuren en scheuren, waardoor het zeer duurzaam is. De handpalm is gecoat met zeer zacht nitrilschuim voor een uitstekende grip op droge, vochtige en zelfs zeer vuile oppervlakken. Dit product biedt ook bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C, waardoor hete onderdelen met tussenpozen veilig kunnen worden gehanteerd. De ruimte tussen de duim en wijsvinger, die meer onderhevig is aan slijtage, wordt versterkt door een gelokaliseerde coating. Bovendien is deze handschoen geschikt voor touchscreens en het hanteren van levensmiddelen.
Specificaties:
- Voeringstof: koolstofvezels, CRF®-technologie, HPPE, nylon, roestvast-staalvezelgaren.
- Constructie: naadloos gebreid met een coating op de palm.
- Gauge: 18 (zeer dunne handschoen).
- Coating: nitrilschuim en polyurethaan op waterbasis (aqua PU).
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Maat: 5 tot 11.
- Lengte: tussen 210 en 270 mm, afhankelijk van de maat.
- Motoriek: 5/5.
- Kleur: grijs, geel, zwart.
- Verpakking: 6 paar per bundle, samengebonden met een haak met hangtag.
- Geschikt voor touchscreens.
Normen:
- CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. PBM van categorie II.
- EN 388 voor mechanische weerstand (schuren: 4; scheuren: 4, perforaties: 2, snijden: B).
- EN 407 voor hittebestendigheid (contactwarmte van niveau 1: tot 100 °C gedurende 15 seconden).
- EN 21420 voor algemene eisen voor beschermende handschoenen.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Gecertificeerd STANDARD 100 door OEKO-TEX.
- Dermatest® certificaat.
Merkinformatie:
Tegera is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen. Tegera biedt veiligheidshandschoenen aan die comfort, duurzaamheid en innovatie combineren voor diverse sectoren, zoals de industrie, bouw en onderhoud. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit en gebruikt geavanceerde technologieën zoals de CRF®-technologie om bescherming te bieden tegen snijden, chemicaliën en schokken, terwijl het tegelijkertijd optimale beweeglijkheid en gebruikscomfort garandeert.
Great fingertip sensitivity and touchscreen function for precision work in dry areas.
Sterke punten
- Optimale bescherming tegen lichte snijwonden, schuren en contacthitte (100 °C).
- Comfortabele en lichtgewichte constructie van 18 steken per inch voor langdurig gebruik.
- Uitstekende grip en vingertopgevoeligheid voor fijne werkzaamheden.
- Geschikt voor touchscreens, wat handig is in gebruik.
- Langere levensduur dankzij de CRF®-technologie en de versterking aan de basis van de duim.
- Comfortabele en lichtgewichte constructie van 18 steken per inch voor langdurig gebruik.
- Uitstekende grip en vingertopgevoeligheid voor fijne werkzaamheden.
- Geschikt voor touchscreens, wat handig is in gebruik.
- Langere levensduur dankzij de CRF®-technologie en de versterking aan de basis van de duim.
Toepassingen
De TEGERA® INFINITY 8805 handschoenen zijn ideaal voor gebruik in diverse industriële omgevingen zoals Fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, verven, installatiewerkzaamheden, de hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering, transportwerkzaamheden, het besturen van machine, magazijnwerk, het werk op de luchthaven, metaalwerk, het werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden, het werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden. Ze bieden betrouwbare bescherming en optimaal comfort voor werknemers die worden blootgesteld aan het risico op lichte snijwonden, letsels door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, en kloven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,38 excl. BTW
/ paar
€ 16,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden