Referenties
KCL:923-8
Rubix:22421881
Fabrikant:092308191X
EAN:4008198792383




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN NEVOCUT 923 MT 8
Gebreide HPPE, polyamide, glasvezel naadloze voering. Geweven materiaal voor de pols. Ongecoat.
Sterke punten
Zeer goede snijweerstand, zeer goede gevoeligheid, uitstekend aanrakingsgevoel, zeer comfortabel.
Toepassingen
Bevestigingswerkzaamheden met hoge snijrisico's, werken met scalpels of messen, drukkerijen, glasindustrie, papierindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | 5 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Schuurweerstand | 3 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | hppe/polyamide/glasvezel |
| Land van oorsprong | SK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,00 excl. BTW
/ 10 paar
€ 251,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
