TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 910 MT 11
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 910
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:910-11
Rubix:22420213
EAN:7392626074538

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 910 MT 11
De TEGERA® 910 snijbestendige handschoenen zijn ontwikkeld voor veelzijdige werkzaamheden zoals assemblage, inspectie en plaatbewerking en bieden snijbescherming van niveau C voor droge werkomgevingen. De flexibele en ademende voering maakt langdurig gebruik mogelijk in productie-, onderhouds- en reparatiewerkplaatsen.
Kenmerken:
Deze ongecoate snijbestendige handschoenen maken gebruik van de CRF®-technologie om snijrisico’s te beperken bij middelzware handlingtaken, van plaatmateriaal met scherpe randen tot metalen of glazen onderdelen. Deze exclusieve technologie, ontwikkeld door TEGERA®, combineert verschillende hoogsterktevezels, wat een optimale balans garandeert tussen mechanische bescherming, flexibiliteit en tactiel comfort. De zachte, flexibele fijngebreide voering omsluit de hand, behoudt een hoge vingertopgevoeligheid en vergemakkelijkt het hanteren van kleine onderdelen. De ademende voering draagt bij aan thermisch comfort in droge werkplaatsomgevingen en vermindert transpiratie bij langdurig gebruik. Dankzij de oranje kleur met hoge zichtbaarheid blijven de handen goed zichtbaar in drukke zones of nabij snijdende gereedschappen. Het ongecoate ontwerp is bovendien geschikt voor werkplekken waar precisie en vingertopgevoeligheid belangrijker zijn dan grip in olieachtige omgevingen.
Specificaties:
• Referentie: 910
• Type: snijbescherming
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Totale lengte: 220 tot 270 mm
• Stekenverhouding (gg): 13
• Voeringstof: CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, polyester en spandex
• Specificatie buitenmateriaal: HPPE, polyester, glasvezeldraad, natuurlijk latex en elastaan
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Motoriek: niveau 5/5
• Snijweerstandsniveau: C
• Hoofdkleur: oranje met hoge zichtbaarheid
• Aanbevolen gebruiksomgeving: droge omgevingen met snijrisico’s
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: PBM-regelgeving voor CE-certificering
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ontwerp, comfort en veiligheid van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC): bescherming tegen mechanische risico’s
• EN ISO 13997: TDM-testmethode voor snijweerstand, gebruikt voor de classificatie van niveau C
• OEKO-TEX® Standard 100: bevestigt dat de gebruikte materialen voldoen aan vastgestelde criteria inzake ongewenste stoffen
Kenmerken:
Deze ongecoate snijbestendige handschoenen maken gebruik van de CRF®-technologie om snijrisico’s te beperken bij middelzware handlingtaken, van plaatmateriaal met scherpe randen tot metalen of glazen onderdelen. Deze exclusieve technologie, ontwikkeld door TEGERA®, combineert verschillende hoogsterktevezels, wat een optimale balans garandeert tussen mechanische bescherming, flexibiliteit en tactiel comfort. De zachte, flexibele fijngebreide voering omsluit de hand, behoudt een hoge vingertopgevoeligheid en vergemakkelijkt het hanteren van kleine onderdelen. De ademende voering draagt bij aan thermisch comfort in droge werkplaatsomgevingen en vermindert transpiratie bij langdurig gebruik. Dankzij de oranje kleur met hoge zichtbaarheid blijven de handen goed zichtbaar in drukke zones of nabij snijdende gereedschappen. Het ongecoate ontwerp is bovendien geschikt voor werkplekken waar precisie en vingertopgevoeligheid belangrijker zijn dan grip in olieachtige omgevingen.
Specificaties:
• Referentie: 910
• Type: snijbescherming
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Totale lengte: 220 tot 270 mm
• Stekenverhouding (gg): 13
• Voeringstof: CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, polyester en spandex
• Specificatie buitenmateriaal: HPPE, polyester, glasvezeldraad, natuurlijk latex en elastaan
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Motoriek: niveau 5/5
• Snijweerstandsniveau: C
• Hoofdkleur: oranje met hoge zichtbaarheid
• Aanbevolen gebruiksomgeving: droge omgevingen met snijrisico’s
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: PBM-regelgeving voor CE-certificering
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ontwerp, comfort en veiligheid van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (2X4XC): bescherming tegen mechanische risico’s
• EN ISO 13997: TDM-testmethode voor snijweerstand, gebruikt voor de classificatie van niveau C
• OEKO-TEX® Standard 100: bevestigt dat de gebruikte materialen voldoen aan vastgestelde criteria inzake ongewenste stoffen
Soft liner glove with CRF® technology and cut protection level C, for all-round work.
Sterke punten
• Vermindert het risico op snij- en schaafwonden bij middelzware handling van plaatmateriaal, glas en metalen onderdelen
• Verbetert de precisie van handelingen dankzij behoud van vingertopgevoeligheid, ideaal voor assemblage en visuele inspectie
• Ondersteunt langdurig dragen door de zachte, flexibele en ademende voering
• Verhoogt de zichtbaarheid van de handen in industriële omgevingen dankzij de oranje kleur met hoge zichtbaarheid
• Verbetert de precisie van handelingen dankzij behoud van vingertopgevoeligheid, ideaal voor assemblage en visuele inspectie
• Ondersteunt langdurig dragen door de zachte, flexibele en ademende voering
• Verhoogt de zichtbaarheid van de handen in industriële omgevingen dankzij de oranje kleur met hoge zichtbaarheid
Toepassingen
Deze ongecoate snijbestendige handschoenen zijn bedoeld voor droge industriële omgevingen met risico op snij- en schaafverwondingen bij repetitieve handelingen. Ze zijn geschikt voor middelzware handlingtaken waarbij operators metalen platen, mechanische componenten, vlakglas of leidingelementen hanteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 2 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,24 excl. BTW
/ 12 paar
€ 203,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen