Referenties
Ansell:11-772 11
Rubix:A0918567
Fabrikant:11772110






Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-722 MT 11
Biedt bewezen ISO D / ANSI A4 snijbescherming en langdurige duurzaamheid — helpt de milieubelasting te verminderen zonder concessies te doen aan veiligheid of prestaties.
Sterke punten
- Geavanceerde gareninnovatie : snijbescherming zonder het ongemak van metaal of glasvezel
- Eco-gerecyclede garens : vervaardigd met meer dan 50 % post-consumer PET *
- DMF-vrije PU-coating : tot 4 × hogere slijtweerstand voor een langere levensduur **
* 1 paar 11-772 komt overeen met 1,48 standaard post-consumer plasticflessen (500 ml, PET)
** In vergelijking met standaard Ansell PU-handschoenen met hetzelfde beschermingsniveau
Toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Lengte | 268 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | post-consumer gerecycled polyester, spandex, elastiek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.194,56 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.655,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen