Referenties
Tegera:8807T-7
Rubix:A0932446
Fabrikant:8807T-7
EAN:7333506017603

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8807T CRF INFINITY MT 7
Dunne handschoen die nauwkeurige vingerbewegingen mogelijk maakt, met snijbeschermingsniveau D, voor fijne montagewerkzaamheden, 15 gg, gebreid, met CRF®-snijbeschermingstechnologie. Handpalm gedrenkt in superzacht nitrilschuim, dat uitstekende grip biedt op droge oppervlakken. Versterkte duimverbinding voor een langere levensduur. Gemaakt van ademende materialen voor comfort gedurende de hele dag. Biedt bescherming tegen contactwarmte tot wel 100 °C. In ons ruime assortiment vindt iedereen de perfect passende handschoen. Op basis van de Derma-test huidvriendelijk en voorzien van het Oeko-Tex-certificaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,04 excl. BTW
/ 6 paar
€ 133,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
