TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCHE 8807R CRF INFINITY MT 9

TEGERA® INFINITY 8807R

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8807R-9
Rubix:A0811674
EAN:7340118370132
TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCHE 8807R CRF INFINITY MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCHE 8807R CRF INFINITY MT 9


Beweeglijke, dunne handschoen met snijbeschermingsniveau D, geschikt voor fijn assemblagewerk. 15 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Gecoate handpalm met zeer zacht nitrielschuim voor een uitstekende grip op droge oppervlakken. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Ademende materialen, voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.

Sterke punten

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin

Toepassingen

Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalglasvezel
Coating van de handschoenennitril
€ 109,20 excl. BTW
/ 6 paar
€ 132,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat