ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-200

HyFlex® 11-200

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-200-19"
Rubix:22440134
Fabrikant:11200000
EAN:0076490475857
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-200
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-200


De HyFlex® 11-200 beschermende mouwen van Ansell bieden hoogwaardige bescherming voor de armen, waarbij ergonomie, veiligheid en comfort worden gecombineerd. Deze mouwen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge standaarden van industriële omgevingen, en onderscheiden zich door hun hoge zichtbaarheid en verstelbare ontwerp. Ze bieden versterkte bescherming tegen snijwonden, hitte en schuurletsels, terwijl ze comfortabel zijn voor langdurig gebruik.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-200 beschermende mouwen bieden uitstekende bescherming tegen snijwonden, hitte en schuurletsels. Dankzij het ergonomische ontwerp en de verstelbare voorarm bieden ze een gepersonaliseerde pasvorm voor elke gebruiker, wat zorgt voor zweet- en jeukvrij dagelijks gebruik. Het hoge zichtbaarheidstextiel maakt deze mouwen extra veilig, ongeacht de werkomgeving. Ze blijven stevig op hun plaats dankzij een krokodillenklem, wat zorgt voor extra gebruiksgemak. Bovendien zijn de mouwen wasbaar, wat bijdraagt aan lagere onderhoudskosten.

Specificaties:
- Voeringmateriaal: Nylon, polyester, glasvezel
- Manchetstijl: Tricot manchet zonder duimopening
- Steken per inch: 13
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: één universele maat
- Lengte: 475 mm
- Kleur: Geel met hoge zichtbaarheid
- Verpakking: 12 stuks per zak, 6 zakken per doos
- Wastemperatuur: Maximaal 40 °C

Normen:
Deze beschermende mouwen voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en de norm EN 388, met een classificatie van 1X42C, wat staat voor prestaties op het gebied van schuurweerstand (1/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (2/4). Ze bieden ook snijweerstand van niveau C volgens de ISO EN 13997-norm. Daarnaast voldoen ze aan de thermische weerstandsnorm EN407 niveau 1, geschikt voor incidenteel contact met hete voorwerpen tot 100°C.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.

Sterke punten

- Bescherming tegen snijwonden, hitte en schuurletsels dankzij de samenstelling van nylon, polyester en glasvezel;
- Ergonomisch ontwerp met verstelbare onderarm voor gepersonaliseerd comfort en langdurig gebruik zonder ongemak;
- Hoge zichtbaarheidstextiel verhoogt de veiligheid in diverse werkomgevingen;
- Stevige bevestiging met krokodillenklem voorkomt wegglijden tijdens gebruik.

Toepassingen

De HyFlex® 11-200 beschermende mouwen zijn bij uitstek geschikt voor werkzaamheden zoals het werken met motor- en carrosserie-onderdelen, inspectie, selectie en controle van onderdelen, evenals reparatie en vervanging van carrosseriepanelen en glas. Ze zijn ook ideaal voor het vervangen en repareren van ruiten, werkzaamheden met een pers, retoucheren en de behandeling van glas en metalen. Deze mouwen zijn te gebruiken in diverse sectoren zoals de auto-industrie, service na verkoop in de autosector, de metaalbewerking en machines & uitrusting, en dragen bij aan verhoogde veiligheid en efficiëntie van operators.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht91 g
Typehebben mouwen
Maateen maat
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalnylon
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand1
ESDja
Coating van de handschoenennylon
Lengte475 mm
Kleurgeel
Materiaalpolyester/nylon/glasvezel
€ 18,78 excl. BTW
/ stuk
€ 22,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden