Referenties
Tegera:9130-11
Rubix:A0811640
Fabrikant:9130-11
EAN:7340118450674






Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9130 MT 11
Ervaar de hele dag door het comfort van onze ergonomische winterhandschoen. De vingers zijn voorgebogen voor natuurlijke handbewegingen, de duim heeft een gepatenteerde S-constructie en het materiaal is wat dunner tussen de vingers, voor maximale beweeglijkheid. Gemaakt van duurzaam Microthan®+ synthetisch leer met diamantgrippatroon in de handpalm. Voering van gerecycled fleece en een flexibele manchet van gerecycled neopreen. Tot 70% van het handschoengewicht bestaat uit duurzame materialen. Touchscreen-functionaliteit.
Ergonomic winter glove, water and wind-proof with Aquathan®. Touchscreen functionality.
Sterke punten
For touchscreen, Waterproof, Ergonomically shaped, Soft
Toepassingen
Agricultural work, Airport work, Assembly, Building and construction, Cleaning, Concrete work, Construction, Fishing, Fishing industry work, Forest work, Gardening, Hunting, Installation work, Laboratory work, Machine driving, Mining, Repair work, Rescue work, Service work, Soil preparation, Transport work, Warehouse work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | polyester |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | microthan®+ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,93 excl. BTW
/ paar
€ 45,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
