HONEYWELL HANDSCHOEN DEEP BLUE WINTER MT 7 2299500-07

Deep Blue winterhandschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:2299500-07
Rubix:22512120
EAN:3603835520346
HONEYWELL HANDSCHOEN DEEP BLUE WINTER MT 7 2299500-07
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Isolatiewaarde (EN 511)1
Hoofdmateriaalnylon
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN DEEP BLUE WINTER MT 7 2299500-07


Polyamide gebreide handschoen. Volledig gecoat met blauw nitrilschuim. Voering van polar fleece. Zelfgrijpend systeem aan de pols. Gauge 13 Lengte: 25 cm. Normen: EN420, EN388 en EN511.

Sterke punten

De kwaliteit van de breitechniek zorgt voor een nauwsluitende handschoen met een zeer goede beweeglijkheid.
Maximaal comfort en verhoogde robuustheid. Het pluisvrije polyamide is ideaal voor de meest gevoelige toepassingen en is gemakkelijk te wassen voor langdurig gebruik.
Door de dichte maaswijdte (gaasdikte 13) is de handschoen een perfecte keuze, omdat hij het binnendringen van vlekken beperkt en tegelijkertijd een goede tactiliteit garandeert.
De schuimcoating optimaliseert het ademend vermogen van de handschoen.
De nitrilcoating verbetert de grip.
Het breiwerk en het zelfklevende systeem zorgen ervoor dat de handschoen goed blijft zitten.
De volledige nitrilcoating op de hand zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en ondoordringbaarheid tegen olieachtige producten.
De polaire voering biedt een zeer goede thermische isolatie.

Toepassingen

Hantering van olieachtige of vettige onderdelen in koude omgevingen. Buitenwerkzaamheden in natte omgevingen. Assemblagewerkzaamheden in vettige/olieachtige omgevingen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)284x132x23 mm
Gewicht verpakking100 g
Maat7
Isolatiewaarde (EN 511)1
Hoofdmateriaalnylon
Contact met voedingsmiddelennee
Lengte250 mm
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
€ 140,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 170,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat

Isolatiewaarde (EN 511)

Hoofdmateriaal