Referenties
Tegera:9131-11
Rubix:A0811628
Fabrikant:9131-11
EAN:7340118450223





Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9131 MT 11
Ervaar de hele dag door het comfort van onze ergonomische winterhandschoen. De vingers zijn voorgebogen voor natuurlijke handbewegingen, de duim heeft een gepatenteerde S-constructie en het materiaal is wat dunner tussen de vingers, voor maximale beweeglijkheid. Gemaakt van duurzaam Microthan®+ synthetisch leer met diamantgrippatroon in de handpalm. Voering van gerecycled fleece houdt je handen warm. Tot 70% van het handschoengewicht bestaat uit duurzame materialen. Touchscreen-functionaliteit.
Ergonomic winter glove, water and wind-proof with Aquathan®. Touchscreen functionality.
Sterke punten
For touchscreen, Pre-curved fingers, Specially designed thumb, Windproof, Waterproof, Reflector, Soft
Toepassingen
Agricultural work, Airport work, Assembly, Building and construction, Cleaning, Construction, Engineering, Fishing, Fishing industry work, Forest work, Gardening, Machine driving, Machine operating, Marine work, Metalwork, Mining, Repair work, Rescue work, Transport work, Warehouse work, Wood industry work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | polyester |
| Kleur | geel |
| Materiaal | microthan®+ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,93 excl. BTW
/ paar
€ 45,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
