TEGERA HANDSCHOEN 9190 MT 9

TEGERA 9190

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:9190-9
Rubix:A0613174
EAN:7392626030558
TEGERA HANDSCHOEN 9190 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)21x
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9190 MT 9


Kunstleren handschoen, Winter gevoerd, 0,7 mm, Microthan+, Diamondgreeppatroon, Polyester, Fleece, Cat. II, Zwart, grijs, geel, Chroomvrij, Polssteun, Klittenband, voor algemene werkzaamheden.
EN388_2222X, EN511_21X
Synthetic leather glove for work that require extra protection for the wrist.

Sterke punten

Wrist-supporting,Extra long,Chrome free,Reinforced index finger,Reinforced seams,Reinforced fingertips,Pre-curved fingers,Specially designed thumb,Water repellent,Moisture resistant,Ergonomically shaped,Reflector,Specially designed details

Toepassingen

Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,Construction,Soil preparation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Mining

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)21x
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Coating van de handschoenenzonder
Land van oorsprongCN
€ 42,47 excl. BTW
/ paar
€ 51,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat