INA HFL 2530 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

Tekeningbekerrolkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:HFL2530-L564
Rubix:03115297
Fabrikant:0016002300962
EAN:4012802106725
INA HFL 2530 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA HFL 2530 VRIJLOOPKOPPELING MET LAGER


Getrokken cup-naaldkrans HFL, met lager

Toepassingen

Indexing Clutches;Back-Stopping Clutches;Overrunning Clutches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte30 mm
Seriehfl
Grenstoerental5500 rpm
Totale breedte lager30 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10600 N
44,65 excl. BTW
/ stuk
54,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden