PARKER SNELKOPPELING 1/2" UIT 1800KAAK21MPN

Tema

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1800KAAK21MPN
Rubix:A0682522
Fabrikant:1800KAAK21MPN
PARKER SNELKOPPELING 1/2" UIT 1800KAAK21MPN
Technische samenvatting
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER SNELKOPPELING 1/2" UIT 1800KAAK21MPN


Parker's series 1800 is used mainly for applications in the area of compressed air and liquids. The coupling system stands out for its robust, compact design and its high corrosion resistance. The Ultra HighFlow valve guaranteed an optimum flow and low pressure drop.

Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Life Science
- Process
- Food Technology
- Aerospace
- Mobile Hydraulics

Features/Benefits:
- Robust and Compact design
- Ultra HighFlow valve for optimum flow and low pressure drop - Energy Saver
- Corrosion resistant

Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 10
Verdeling: High Pressure Connectors Europe-indeling
Debiet: 2300
Zeskantmaat: 23
Lengte: 69
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 27
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 11/2
Maximumtemperatuur100 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
528,20 excl. BTW
/ 10 stuks
639,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen