RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 3/8 26SFIW17MXX
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:26SFIW17MXX
Rubix:06030270
Fabrikant:26SFIW17MXX
EAN:4039747121774

Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 3/8 26SFIW17MXX
Parker's Basic Quick Coupling Series 26 is een universele messing koppeling met een Europees standaard industrieel profiel. Het is een koppelingssysteem met éénhandbediening en standaardafsluiter met een kleine massa. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis. De juiste plug voor serie 26 van roestvrij staal is te vinden onder serie 25.
Toepassing: Voeding & dranken, lucht- & gascompressoren, industriële machines, veiligheid & redding, mobiel & defensie, vrachtwagens & trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Rechtdoor
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 33
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,024
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 26 koppeling
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 7,2 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1070 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Perslucht, lucht
Functie: Rechtdoor
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 33
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -20, tot -4
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 26
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Mofmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Klep type: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,024
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Materiaal | messing |
| Norm | eu;atex;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
