MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 3/8 - 859690

Terugslagklep, veerbelast , AISI 316L

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859690
Rubix:06850946
EAN:3660338146756
MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 3/8 - 859690

Technische samenvatting

Aansluitingg3/8 ''
Materiaalrvs
Minimale bedrijfsdruk0,3 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT TERUGSLAGKLEP RVS INWENDIG 3/8 - 859690


BSP Female
Openingsdruk: 0,3 bar
Maximale druk: 25 bar
Temperatuur: -10°C tot +120°C
Materiaal afdichting : FKM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aansluitingg3/8 ''
Materiaalrvs
Minimale bedrijfsdruk0,3 bar
Maximale bedrijfsdruk25 bar
€ 174,64 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 211,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen