Referenties
Aventics:0821003076
Rubix:05082830
Fabrikant:0821003076


Technische samenvatting
| Aansluiting | g 1/4 '' |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : AVENTICS VENTIEL - 0821003076
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | g 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,31 excl. BTW
/ stuk
€ 109,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen