MECALINE MESSING TERUGSLAGKLEP PERSLUCHT 1/2 - 858557

Terugslagklep, veerbelast, perslucht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858557
Rubix:06851480
EAN:3660338136276
MECALINE MESSING TERUGSLAGKLEP PERSLUCHT 1/2 - 858557

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MESSING TERUGSLAGKLEP PERSLUCHT 1/2 - 858557


BSP Female
Maximale druk: 10 bar
Maximale temperatuur: +70°C
Materiaal: messing vernikkeld
Materiaal afdichting : NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-10 °C
€ 183,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 222,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen