MECALINE MESSING TERUGSLAGKLEP 2 - 858555
Terugslagklep, veerbelast, water en perslucht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858555
Rubix:06851476
EAN:3660338136252

Documenten
Productdetails : MECALINE MESSING TERUGSLAGKLEP 2 - 858555
BSP Female
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: 0°C tot +90°C
Materiaal huis : messing
Klep : Nylon
Afdichting : NBR
Veer : AISI302
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: 0°C tot +90°C
Materiaal huis : messing
Klep : Nylon
Afdichting : NBR
Veer : AISI302
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Verbinding | femelle/femelle 2'' |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,25 excl. BTW
/ stuk
€ 69,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
