Referenties
SMC:AK2000-02
Rubix:05275618
Fabrikant:AK2000-02
EAN:3618035588263

Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AK2000-02
Terugslagklep, Metrisch
•Check valve with high flow capacity
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 2 (1/4 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 02 [Rc(PT) 1/4]
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 2 (1/4 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 02 [Rc(PT) 1/4]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x50x25 mm |
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Verbinding | rc 1/4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,83 excl. BTW
/ stuk
€ 22,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen