Referenties
SMC:AK4000-03
Rubix:05275620
Fabrikant:AK4000-03
EAN:3618035587884

Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AK4000-03
Terugslagklep, Metrisch
•Check valve with high flow capacity
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 4 (1/2 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 03 [Rc(PT) 3/8]
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 4 (1/2 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 03 [Rc(PT) 3/8]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x67x36 mm |
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Verbinding | rc 3/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,72 excl. BTW
/ stuk
€ 27,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen