SMC TERUGSLAGKLEP AK4000-04

Terugslagkleppen AK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AK4000-04
Rubix:05276434
Fabrikant:AK4000-04
EAN:3618035587877
SMC TERUGSLAGKLEP AK4000-04

Technische samenvatting

Materiaalpom (klep); roestvrij staal (veer); nbr (ring); messing, nbr (zittingring)
Verbindingrc 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AK4000-04


Terugslagklep, Metrisch
•Check valve with high flow capacity
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•Compact and lightweight
•Variety of models

Size: 4 (1/2 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 04 [Rc(PT) 1/2]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x67x36 mm
Logistiek gewicht136 g
Materiaalpom (klep); roestvrij staal (veer); nbr (ring); messing, nbr (zittingring)
Verbindingrc 1/2
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Land van oorsprongJP
€ 22,72 excl. BTW
/ stuk
€ 27,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen