SMC TERUGSLAGKLEP AKH04A-01S

Terugslagkleppen AK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AKH04A-01S
Rubix:05273726
Fabrikant:AKH04A-01S
EAN:3618035587426
SMC TERUGSLAGKLEP AKH04A-01S

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing)
Verbindingr(pt) 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AKH04A-01S


Terugslagklep met Insteekkoppeling, Mannelijke Uitvoering
•Male connector type
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)

Applicable Tube OD: Ø4mm
Free Flow Direction: A (Male Thread to One-touch Fitting)
Port Size: 01S (1/8 + Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x25x12 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpbt (behuizing)
Verbindingr(pt) 1/8
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Land van oorsprongJP
€ 8,61 excl. BTW
/ stuk
€ 10,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen