Referenties
SMC:AKB03B-03S
Rubix:05271177
Fabrikant:AKB03B-03S
EAN:3618035587525

Technische samenvatting
| Materiaal | chemisch vernikkeld messing |
|---|---|
| Verbinding | steckverbindung (one-touch) → gewinde r |
Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AKB03B-03S
Terugslagklep met Insteekkoppeling, Indruk Uitvoering
•Busstype
•Kan worden gebruikt in toepassingen met spatten
•Koelmiddel en spatten, enz.
•Compact en lichtgewicht
•Lage openingsdruk (0.005MPa)
•Kan worden gebruikt voor vacuüm (-100kPa)
Behuizingmaat: 03 (3/8)
Vrije stromingsrichting: B (Binnendraad naar buitendraad)
Poortmaat: 03S (3/8 + afdichtmiddel)
•Kan worden gebruikt in toepassingen met spatten
•Koelmiddel en spatten, enz.
•Compact en lichtgewicht
•Lage openingsdruk (0.005MPa)
•Kan worden gebruikt voor vacuüm (-100kPa)
Behuizingmaat: 03 (3/8)
Vrije stromingsrichting: B (Binnendraad naar buitendraad)
Poortmaat: 03S (3/8 + afdichtmiddel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x45x25 mm |
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Materiaal | chemisch vernikkeld messing |
| Verbinding | steckverbindung (one-touch) → gewinde r |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Binnendiameter | 9,5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,13 excl. BTW
/ stuk
€ 23,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen