SMC SNELONTLUCHTER AQ240F-04-00

Snelheidsregelaars AQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AQ240F-04-00
Rubix:05280176
Fabrikant:AQ240F-04-00
EAN:3618035569866
SMC SNELONTLUCHTER AQ240F-04-00

Technische samenvatting

Materiaalpolymeer
Verbindingin/out: one-touch (push-in) tube fitting for ø4 mm tubing; exhaust: built-in silencer (port option 00)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELONTLUCHTER AQ240F-04-00


Snelontluchter, Insteekkoppeling
•Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 6 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 2 (M5 Basis)
Tube Size: Ø4
Exhaust Port: 00 (Built-in Silencer)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x14x10 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaalpolymeer
Verbindingin/out: one-touch (push-in) tube fitting for ø4 mm tubing; exhaust: built-in silencer (port option 00)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Binnendiameter4 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
€ 11,72 excl. BTW
/ stuk
€ 14,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden