Referenties
SMC:AKH06A-01S
Rubix:05273730
Fabrikant:AKH06A-01S
EAN:3618035587341

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (lichaam);nbr, aluminiumlegering (klep);roestvrij staal (veer);messing (tussenring);nbr (afdichting) |
|---|---|
| Verbinding | außengewinde/steckverbindung (r(pt) 1/8) |
Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AKH06A-01S
Terugslagklep met Insteekkoppeling, Mannelijke Uitvoering
•Male connector type
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)
Applicable Tube OD: Ø6mm
Free Flow Direction: A (Male Thread to One-touch Fitting)
Port Size: 01S (1/8 + Sealant)
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)
Applicable Tube OD: Ø6mm
Free Flow Direction: A (Male Thread to One-touch Fitting)
Port Size: 01S (1/8 + Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x27x12 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Materiaal | pbt (lichaam);nbr, aluminiumlegering (klep);roestvrij staal (veer);messing (tussenring);nbr (afdichting) |
| Verbinding | außengewinde/steckverbindung (r(pt) 1/8) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Debiet | 2400 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,14 excl. BTW
/ stuk
€ 11,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen