Referenties
SMC:EAK6000-F10
Rubix:05299202
Fabrikant:EAK6000-F10
EAN:3618036126075

Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP EAK6000-F10
Terugslagklep, Metrisch
•Check valve with high flow capacity
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•European type: G(PF) threads
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 6 (1 Basis)
Port Size: F10 (1" G(PF))
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•European type: G(PF) threads
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 6 (1 Basis)
Port Size: F10 (1" G(PF))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x95x50 mm |
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Verbinding | filetage g 1 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Debiet | 13500 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,07 excl. BTW
/ stuk
€ 56,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen