Referenties
SMC:EAK2000-F02
Rubix:05273762
Fabrikant:EAK2000-F02
EAN:3618036126136

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten aluminium |
|---|---|
| Verbinding | filetage g 1/4 (g(pf)) |
Documenten
Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP EAK2000-F02
Terugslagklep, Metrisch
•Check valve with high flow capacity
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•European type: G(PF) threads
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 2 (1/4 Basis)
Port Size: F02 (1/4" G(PF))
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•European type: G(PF) threads
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 2 (1/4 Basis)
Port Size: F02 (1/4" G(PF))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x50x25 mm |
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Verbinding | filetage g 1/4 (g(pf)) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Debiet | 1600 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,85 excl. BTW
/ stuk
€ 22,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden