AKN AOH 2356 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AOH2356-AKN
Rubix:A0237384
Fabrikant:891251
EAN:4055953013016
AKN AOH 2356 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter260 mm
Buitendraadtr 310x5
Breedte212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AOH 2356 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AOH - hoofdafmetingen volgens DIN 5416 en olieleidingen op de buiten- en binnendiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter260 mm
Buitendraadtr 310x5
Breedte212 mm
Buitendiameter280 mm
Serieaoh23
Materiaalstaal
Gewicht21,6 kg
€ 1.267,34 excl. BTW
/ stuk
€ 1.533,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen