Referenties
Tesa:04438-00020-00
Rubix:A0479648
EAN:4005800150784



Documenten
Productdetails : TESAKREPP MASKEERTAPE 4438 50MTR X 50MM BLAUW
De combinatie van het geïmpregneerde rugmateriaal en de grote uv-bestendigheid bevordert meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking.
Toepassingen
Deze tape is met name geschikt voor alle renovatiewerkzaamheden, met name schilderwerk buitenshuis, gevelrenovatie en hittebescherming. tesa® 4438 is met name geschikt voor hechting op acrylverf op waterbasis. Hij kan gebruikt worden als beschermingstape gedurende transport of opslag van kostbare oppervlakken. tesa® 4438 is geschikt voor kortdurende maskering tijdens golfsolderen en andere processen bij hoge temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14777,72 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | blauw |
| Dikte | 0,167 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,60 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 193,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
