SCHNEIDER HULPKONTAKTBLOK K-SERIE LA1-KN22 2M/2V 10A

TeSys K - Hulpcontactblok

Zie technische informatie

Referenties

Schneider Electric:LA1KN22
Rubix:34011794
EAN:3389110500110
SCHNEIDER HULPKONTAKTBLOK K-SERIE LA1-KN22 2M/2V 10A

Technische samenvatting

Besturingsspaning690 V
Max. schakelstroom10 A
Zie alle specificaties

Productdetails : SCHNEIDER HULPKONTAKTBLOK K-SERIE LA1-KN22 2M/2V 10A


2 NO + 2 NC - schroefklem-aansluitingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Besturingsspaning690 V
Max. schakelstroom10 A
Bouwvormdirectwerkend hulpcontactblok, voorop gemonteerd (opklikbaar), schroefaansluitingen (schroefvast)
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Aantal polen4
Isolatiespanning750 V
Max. schakelspanning690 V
19,68 excl. BTW
/ stuk
23,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen