• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.930)
    • Verven en toebehoren(662)
    • Kwasten en borstels(499)
    • Schoonmaken(12)
    • Diversen onderhoud(414)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.410)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.199)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Components
    5. Contactors
    6. Contactor
    7. SIEMENS HULPRELAIS 4S 24VDC 3RH1140-1BB40

    SIEMENS HULPRELAIS 4S 24VDC 3RH1140-1BB40

    Electric components

    Zie technische informatie

    Referenties

    Siemens:3RH1140-1BB40
    Rubix:32367126
    Fabrikant:3RH1140-1BB40
    EAN:4011209274341
    brand logo

    Productdetails : SIEMENS HULPRELAIS 4S 24VDC 3RH1140-1BB40


    SIEMENS CONTROL RELAY S00 4NO 24VDC 1305239

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SCHNEIDER HULPRELAIS 24VDC 3M/2V CAD-32BDSCHNEIDER MAGNEETSCHAK 7,5KW 3P+1S+1O 24V/50-60HZ LC1D18B7SCHNEIDER MAGNEETSCHAK 12A 3P+1S+1O 24V/50-60HZ LC1D12B7SCHNEIDER HULPCONTACTEN LUA-C11 1NO+1NC 1M+1VSIEMENS MAGNEETSCHAKELAAR 3RT2016-1BB42SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR 24VDC 1M/1V 37KW LC1-D80BDSCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR LC1-D32P7 230VAC 1M/1V 15KWSIEMENS CONTACTOR 3RT2016-2BB41SCHNEID MAGNEETSCHAKELAAR LC1-D128D7 42VAC 50/60HZPHOENIXCON CONTACTBLOK MALE 5-POLE/ 16A HC-M-05-PT-M 1417372SIEMENS MAGNEETSCHAKELAAR 3RT2025-1BB44SIEMENS CONTACTOR 3FASE 3RF3403-1BD04SE MAGNEET SCHAKELAAR LC1D25F7 110VSCHNEIDER LC1-D18P7 230VAC 1M/1V 7,5KWSCHNEIDER MAGNEETSCHAK 12A 3P+1S+1O 24VDC LC1D12BD
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap