Referenties
Schneider Electric:LC1D80BD
Rubix:34018856
EAN:3389110439977

Productdetails : SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR 24VDC 1M/1V 37KW LC1-D80BD
Telemecanique Cont 80A 1No+1Nc 24V Dc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 125 A |
| Bouwvorm | paneel- of railmontage |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 3 |
| Isolatiespanning | 1000 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,37 excl. BTW
/ stuk
€ 724,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen