FACOM SOFTBAG TROLLEY BS.R20PB

Textielen gereedschapskoffer op wielen - PROBAG

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BS.R20PB
Rubix:10105646
EAN:3148519384888
FACOM SOFTBAG TROLLEY BS.R20PB

Technische samenvatting

Materiaalpolyester, polypropyleen, aluminium
Hoogte440 mm
Lengte550 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SOFTBAG TROLLEY BS.R20PB


De Facom Probag textielen gereedschapstas op wielen biedt de ideale transportoplossing voor veeleisende professionals die op zoek zijn naar optimale organisatie, grote mobiliteit en snelle toegang tot hun gereedschap. Deze tas is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de werkvloer en combineert robuustheid, functionaliteit en gebruikscomfort. Dankzij de wielen, de telescopische handgreep en de doordachte binnenindeling ondersteunt hij mobiele professionals efficiënt bij al hun interventies.

Kenmerken:
Dit Probag-model onderscheidt zich door de ultrasterke constructie van 1200 denier textiel, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden. De binnenkant is voorzien van verticale indeling met een elastische band om gereedschap stevig op zijn plaats te houden, evenals een zijrek speciaal voor schroevendraaiers. Ook de buitenzijde is bijzonder functioneel met zes vakken, waaronder een speciaal voor een zaag, verstelbaar met klittenband, en een groot A4-vak voor documenten of voor het opbergen van de beschermkap. De Probag tas op wielen is compatibel met de BSPC15 laptoptas, en biedt extra draagcomfort dankzij de verstevigde handgrepen, de gevoerde schouderriem en de stille wielen van 90 mm.

Specificaties:
• Inhoud: 33 liter
• Maximale belasting: 18 kg
• Totale hoogte: 440 mm
• Totale lengte: 550 mm
• Totale breedte: 360 mm
• Diepte: 360 mm
• Nettogewicht: 5,4 kg
• Materiaal stof: nylon 1200 denier
• Wieldiameter: 90 mm
• Transportmogelijkheden: telescopische handgreep, vaste aluminium greep met leerafwerking, schouderriem met kussen
• Aantal buitenvakken: 6
• Interne indeling: verticale opberging, schroevendraaierrek, compartiment voor BSPC15 tas

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Ultrarobuust 1200 denier textiel, geschikt voor zware omstandigheden
• Stevige en stille wielen voor moeiteloos transport
• Telescopische handgreep en vaste greep met leerafwerking voor optimaal draagcomfort
• Verticale indeling voor snelle toegang tot gereedschap
• Talrijke buitenvakken voor overzichtelijke organisatie
• Compatibel met BSPC15 laptoptas voor IT-interventies
• Grote opbergcapaciteit van 33 liter
• Schouderriem met kussen voor extra comfort bij lange verplaatsingen
• Speciaal vak voor zaag, aangepast met zelfklevende strip
• Veilige opbergruimte voor A4-documenten en beschermkap

Toepassingen

Deze gereedschapstas is bedoeld voor mobiele professionals: technici, installateurs, ambachtslieden, elektriciens, monteurs en IT-specialisten. Hij is ideaal voor interventies op locatie, mobiele werven of regelmatige opdrachten waarbij gevarieerd gereedschap moet worden vervoerd. Dankzij de robuuste constructie en de veelzijdige draagmogelijkheden wordt verplaatsen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyester, polypropyleen, aluminium
Hoogte440 mm
Lengte550 mm
Breedte360 mm
Gewicht5,4 kg
Typegereedschapskisten voor textiel
Kleurrood
Toegestane lading18 kg
€ 112,51 excl. BTW
/ stuk
€ 136,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden