Referenties
Stanley:FMST1-75761
Rubix:10132681
EAN:3253561757617





Technische samenvatting
| Materiaal | metaal (scharnier, klink) |
|---|---|
| Hoogte | 300 mm |
| Lengte | 710 mm |
Productdetails : STANLEY FATMAX GEREERDSCHAPSWAGEN 28" FMST1-75761
Gereedschapskist met wielen en handgreep is ideaal voor het opbergen van hand- en elektrisch gereedschap. Hij heeft een IP53-classificatie voor bestendigheid tegen stof en spatwater, en de waterafdichting rondom biedt de ultieme bescherming van je gereedschap. De gereedschapskoffer heeft een uitneembare bak voor het opbergen van kleiner gereedschap en onderdelen, en een geïntegreerde V-groef op het deksel voor het zagen van buizen en timmerhout. Je gereedschapskoffer is eenvoudig te vervoeren met de draaggreep of de telescopische trekgreep, die omlaag kan worden gebracht voor opslag, en is voorzien van roestbestendige metalen vergrendelingen voor duurzaamheid en een hangslotoog voor beveiliging.
Sterke punten
•TELESCOPIC PULL HANDLE: For easy manoeuvring, which can also be lowered for storage
REMOVABLE TOTE TRAY: For storing smaller tools and components
CARRY HANDLE: For easy transportation
METAL RUST-PROOF LATCHES: For durability
PADLOCK EYE: For security
INTEGRATED V-GROOVE: Located on the lid, suitable for sawing pipes and lumber
REMOVABLE TOTE TRAY: For storing smaller tools and components
CARRY HANDLE: For easy transportation
METAL RUST-PROOF LATCHES: For durability
PADLOCK EYE: For security
INTEGRATED V-GROOVE: Located on the lid, suitable for sawing pipes and lumber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | metaal (scharnier, klink) |
| Hoogte | 300 mm |
| Lengte | 710 mm |
| Breedte | 320 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Type | gereedschapskoffer |
| Kleur | zwart |
| Toegestane lading | 40 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,40 excl. BTW
/ stuk
€ 59,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen