Referenties
Ansell:11-528-8
Rubix:A0208732
Fabrikant:11528080
EAN:0076490448561



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-528 MT 8
Huidvriendelijk voor extra comfort. Oplosmiddelvrij. Gecertificeerd conform OEKO-TEX® Standard 100. INTERCEPT Technology® voor geavanceerde snijbescherming
Lengte : 225-280 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_3X32B
Lengte : 225-280 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Powdered : Nee.
Normen : EN388:2016_3X32B
Highly durable light-duty work gloves, ensuring comfort, flexibility and grip.
Sterke punten
- Glass-free INTERCEPT™ liner: Enhanced cut protection
- NBR foam coating: Strong grip and advanced abrasion resistance
- Flexible design: Ample range of motion and tactility
Toepassingen
Eindassemblage;
Hanteren & assembleren van kleine of uiterst fijne, scherpe onderdelen;
Assemblage van spuitgietonderdelen;
Metaalbewerking – speciale metaallegeringen;
Verpakkingswerkzaamheden met snijrisico;
Lichte en droge ponswerkzaamheden;
Kabelassemblage & -bevestiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | a |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | intercept-garen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,12 excl. BTW
/ 12 paar
€ 159,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen